Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Licht Design und Technik
>
Steckdosenelemente
>
Einbau- Steckdosenelemente
>
EVOline Steckdosenelemente
>
Steckdosenelement EVOline One 230 V
>
Abdeckringe zu Steckdose EVOline One
>
Artikel
EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103378033
Hersteller:
Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
159909280400
EAN/GTIN:
4044657016492
EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel weiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Material:
Kunststoff
ø:
59 mm
Type:
EVOline One
Höhe:
5 mm
Ausführung:
Abdeckring mit Drehdeckel
... >
EVOline Steckdosenelemente
>
Steckdosenelement EVOline One 230 V
>
Abdeckringe zu Steckdose EVOline One
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz
Schulte Elektrotechnik
159909280300
ab € 5,31*
Sonstiges
EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel schwarz/Edelstahl
Schulte Elektrotechnik
159909280700
ab € 9,58*
Sonstiges
EVOline One Abdeckring mit Drehdeckel weiß/Edelstahl
Schulte Elektrotechnik
159909280800
ab € 10,68*
Sonstiges
EVOline One Abdeckring schwarz
Schulte Elektrotechnik
159909280100
ab € 2,58*
Sonstiges
EVOline One Abdeckring schwarz/Edelstahl
Schulte Elektrotechnik
159909280500
ab € 7,04*
Sonstiges
EVOline One Abdeckring weiß
Schulte Elektrotechnik
159909280200
ab € 2,57*
Sonstiges
EVOline One Abdeckring weiß/Edelstahl
Schulte Elektrotechnik
159909280600
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen