Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huthaken Macoba Breite 18 mm, Höhe 165 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Huthaken Macoba Breite 18 mm, Höhe 165 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Huthaken Macoba Breite 18 mm, Höhe 165 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103380240
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     HH.305020.20
EAN/GTIN:
     9120069221343
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Huthaken Macoba Breite 18 mm, Höhe 165 mm, Edelstahl gebürstet

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 4 x 40 mm und 2 Dübel

Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Tiefe:
100 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Breite:
18 mm
Produktart:
Huthaken
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: hut mantelhaken, garderobenhaken, Edelstahl Garderobehaken, Edelstahl Garderobenhaken, Edelstahlhuthaken, Garderobehaken, Huthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TECHNIK TEAM
MH.306020.20
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.