Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Macoba Breite 18 mm, Höhe 66,5 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Macoba Breite 18 mm, Höhe 66,5 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Mantelhaken Macoba Breite 18 mm, Höhe 66,5 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103380241
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MH.306020.20
EAN/GTIN:
     9120069221206
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Macoba Breite 18 mm, Höhe 66,5 mm, Edelstahl gebürstet

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 4 x 40 mm und 2 Dübel

Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
66,5 mm
Tiefe:
57 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Produktart:
Mantelhaken
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: hut mantelhaken, garderobenhaken, Edelstahl Garderobehaken, Edelstahl Garderobenhaken, Edelstahlmantelhaken, Garderobehaken, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TECHNIK TEAM
HH.305020.20
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.