Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Produktbild zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Skizze zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Skizze zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Anwendungsbild zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Symbol zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Symbol zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Symbol zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Symbol zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Symbol zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
LOGO zu Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103380390
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     20601530300AHD
EAN/GTIN:
     8056320502245
Suchbegriffe:
Farbtrend
Küchenleuchte
LED-Leuchte
Trendfarbe
Leuchte Lugano IP44 IR DualColor 1200mm, schwarz

Hochwertige Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute, IR-Schaltsensor und innovativer DualColor Technik
Schräge, nach vorne gerichtete Lichtabgabe, daher sehr gut als Küchenunterbauleuchte geeignet.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.

Schaltfunktion:
Hand am Sensor vorbeibewegen = ein/aus
Hand ca. 4 Sekunden vor den Sensor halten = Lichtfarbe zwischen 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß wechseln

Hinweis:
Diese Leuchte ist auch auf Maß gefertigt erhältlich.
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Leistung:
14,6 W
Lichtstrom (Lumen):
584
Leuchtmittel:
LED
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Höhe:
17 mm
Länge:
1200 mm
Oberfläche:
schwarz
Breite:
23 mm
Ausführung:
mit IR-Schalter
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Material:
Aluminium
Type:
Lugano IR IP44 DualColor
Spannung:
24 V/DC
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: Unterbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,07*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.