Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Unterbauleuchte
>
Artikel
Unterbauleuchte K-Pad Touch schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103380534
Hersteller:
DOMUS Line
Herst.-Nr.:
1369746/2
EAN/GTIN:
8027934408858
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte K-Pad Touch schwarz
K-PAD
D-Motion
ist eine Kunststoff-Leuchte mit einer Höhe von nur 5 mm. Der LGP-Diffusor (Light Guide Plate) sorgt für eine optimale Lichtverteilung und punktfreies LED-Licht
D-Motion
vereint die Lichtfarben 2700K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Schaltfunktion
: nur Leuchte mit Sensorschalter (alle angeschlossenen Leuchten werden mitgeschaltet)
ein/aus (über den Sensor wischen)
Helligkeit einstellen (Hand vor den Sensor halten)
Lichtfarbe einstellen (mehrmalig kurz über den Sensor wischen)
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Oberfläche:
schwarz
Leistung:
5 W
Material:
Kunststoff
Montageart:
Aufschiebetechnik
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Leuchtmittel:
LED
Produktart:
Unterbauleuchte
Spannung:
24 V/DC
Breite:
75 mm
Länge:
180 mm
Lichtstrom (Lumen):
200lm
Anschlusskabellänge:
2000
Lichtfarbe:
2700 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Ausführung:
Einzelleuchte mit Sensorschalter
Type:
K-Pad
Marke:
Domus Line
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
... >
Unterbauleuchten
>
Spots
>
Unterbauleuchte K-PAD D-Motion 24 V/DC
Weitere Suchbegriffe:
Farbtrend
,
Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,00*
Zubehör
LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen