Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Saphir 90° KB 200 mm Silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild (Variante KB 300 mm)
Symbolbild (Variante KB 300 mm)
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 90° KB 200 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103380599
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002732083772
VS SUB Side Ablage-Set Saphir 90° KB 200 mm Silber

Saphir - ein Juwel in Ästhetik und Funktion
Diese Korbablage aus feinmaschigem Draht bietet eine einzigartige Optik und Stabilität, die jeder Belastung mit Leichtigkeit standhält.
  • Korbablage aus feinmaschigem Drahtgitter
  • Exklusive Konstruktion für ausgezeichnete Stabilität
  • Sorgt für Luftzirkulation und Transparenz


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Design:
Saphir
Material:
Stahl
B x H x T:
139 x 75 x 470 mm
Betätigungsart:
Frontauszug
Type:
VS SUB Side
Farbe:
Silber
Marke:
Vauth-Sagel
Tragkraft max.:
10 kg
Richtung:
links | rechts
Korpusbreite:
200 mm
Hinweis:
Abbildung zeigt Variante 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,82*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,34*
€ 86,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,23*
€ 84,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,98*
€ 80,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,92*
€ 78,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,82*
€ 66,43
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90006424
ab € 79,56*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006400
ab € 81,03*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006426
ab € 82,66*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006427
ab € 84,98*
Zubehör
Vauth-Sagel
90006428
ab € 104,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.