Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huthaken Cygni Breite 55 mm, Höhe 180 mm, Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Huthaken Cygni Breite 55 mm, Höhe 180 mm, Aluminium natur eloxiert
Produktbild zu Huthaken Cygni Breite 55 mm, Höhe 180 mm, Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103380700
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     75091047
EAN/GTIN:
     9009150257167
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Huthaken Cygni Breite 55 mm, Höhe 180 mm, Aluminium natur eloxiert

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 4 x 20 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilstärke 6 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
91 mm
Breite:
55 mm
Oberfläche:
natur eloxiert
Höhe:
180 mm
Produktart:
Huthaken
Marke:
Grimme
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Mantelhaken, Türgarderobenhaken, hut mantelhaken, garderobenhaken, Alu Garderobehaken, Alu Garderobenhaken, Aluhuthaken, Aluminium Garderobehaken, Aluminium Garderobenhaken, Aluminiumhuthaken, Garderobehaken, Haken, Huthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grimme
75091147
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.