|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-103380705 Herst.-Nr.: 75091147 EAN/GTIN: 9009150260310 |
| |
|
|  |  |
 | Mantelhaken Cygni Breite 55 mm, Höhe 79 mm, Aluminium natur eloxiert
Hinweis: Befestigung von vorne.
Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 4 x 20 mm
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 55 mm | Höhe: | 79 mm | Oberfläche: | natur eloxiert | Ausführung: | Profilstärke 6 mm | Material: | Aluminium | Tiefe: | 55 mm | Produktart: | Mantelhaken | Marke: | Grimme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Alu Garderobehaken, Alu Garderobenhaken, Alumantelhaken, Aluminium Garderobehaken, Aluminium Garderobenhaken, Aluminiummantelhaken, Garderobehaken, Haken |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3,12* | € 4,69* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 9,50* | ab € 5,66* | € 8,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|