Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Classic 45° KB 300 mm rechts Weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Classic 45° KB 300 mm rechts Weißaluminium
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Classic 45° KB 300 mm rechts Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103381485
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006556
EAN/GTIN:
     9002732010655
VS SUB Side Ablage-Set Classic 45° KB 300 mm rechts Weißaluminium

Classic - beliebter Klassiker für ausgezeichnete Übersicht
Classic ist der Begriff für die klassische Korbablage aus Draht. Optimal geeignet für den Hauswirtschaftsbereich, aber auch in der Küche bringt Classic vorbildliche Stabilität, Übersichtlichkeit und Luftzirkulation in jeden Schrank.
  • Klassische Korbablage aus Draht
  • Höchste Stabilität bei leichter Konstruktion
  • Das Plus für Durchlüftung und Transparenz


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Marke:
Vauth-Sagel
Winkel:
45 °
Tragkraft max.:
10 kg/Ablage
Oberfläche:
Silber
Type:
VS SUB Side
Korpusbreite:
300 mm
Ausführung:
rechts
Design:
Classic
Material:
Classic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006424
ab € 79,51*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006400
ab € 81,33*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006426
ab € 82,65*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006427
ab € 84,96*
Sonstiges
Vauth-Sagel
90006428
ab € 104,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.