Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger Edelstahl Effekt
Symbol zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger Edelstahl Effekt
Symbol zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger Edelstahl Effekt
Symbol zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger Edelstahl Effekt
LOGO zu Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103381502
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     932002
EAN/GTIN:
     4057298145520
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Steckdosenleiste Casia2 K 2-fach Schuko + USB A+C Charger Edelstahl Effekt

CASIA2 K ist eine Steckdosenleiste für die Montage in Ecken und Nischen.
Sie besticht durch ihre designorientierte Form und ist die ideale Lösung bei begrenztem Platzangebot.
Sie kann stehend oder liegend montiert werden.
Die hochwertige Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften reduzieren Benutzerspuren.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Leistung:
16A/3680 W W
Tiefe:
64 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Länge:
235,4 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Spannung:
230 V
Marke:
Bachmann
Werksnummer:
932.002
Material:
Metall, Kunststoff
Type:
Casia2 K
Breite:
78,2 mm
Ausstattung:
2 Stk. Schukosteckdosen | USB-Charger A+C 22 Watt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 68,07*
€ 84,89*
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 84,91*
€ 4,70*
ab € 71,21*
€ 88,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,29*
€ 88,59*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 165,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
932006
ab € 89,33*
Sonstiges
Bachmann
932.004
ab € 62,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.