Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Produktbild zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Skizze zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Lichtverzeilungsdiagramm
LOGO zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103381515
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0295000030
EAN/GTIN:
     8027934541920
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion mit Touch-Schalter, Edelstahl Effekt

Die Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion begeistert durch die klare Formensprache, ihren charakteristischen Leuchtring mit punktfreiem LED-Licht und einer Vielfalt an Möglichkeiten.
Sie ist geneigt und sorgt so für eine perfekte Ausleuchtung der Arbeitsfläche.

D-Motion vereint die Lichtfarben 2700K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Bei Leuchten ohne Schalter wird für die Einstellung der Lichtfarbe ein DualColor Adapterkabel benötigt (extra zu bestellen).
Ohne Adapterkabel = 4000K, mit Adapterkabel = 2700K

Schaltfunktion: Leuchte mit Touch-Schalter (alle angeschlossenen Leuchten werden mitgeschaltet).
  • ein/aus
  • Helligkeit einstellen
  • Lichtfarbe einstellen


Weitere Informationen:
Spannung:
24 V/DC
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Anschlusskabellänge:
2000
Lichtfarbe:
2700 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Breite:
76 mm
Type:
Hipso OB D-MOTION
Leuchtmittel:
LED
Material:
Kunststoff
Leistung:
3,8 W
Marke:
Domus Line
Lichtstrom (Lumen):
360
Höhe:
38 mm
Produktart:
Unterbauleuchte
Ausführung:
Einzelleuchte mit Touch-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 22,97*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.