Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Hosenauszug Karat 10 Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESSEBÖHMER Hosenauszug Karat 10 Stahl verchromt
Produktbild zu KESSEBÖHMER Hosenauszug Karat 10 Stahl verchromt
LOGO zu KESSEBÖHMER Hosenauszug Karat 10 Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103382663
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     0049900005
EAN/GTIN:
     4027655008232
Suchbegriffe:
Ankleide
Kleiderauszug
KESSEBÖHMER Hosenauszug Karat 10 Stahl verchromt

  • Links und rechts montierbar.
  • 10 Halter mit rutschfester Oberfläche und Führungsabdeckung silberfarbig.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
465 mm
Tiefe:
505 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Höhe:
100 mm
Ausführung:
schwenkbar
Type:
Hosenauszug Karat 10
Marke:
Kesseböhmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
198
€ 9,50*
ab € 95,39*
€ 119,93*
Lager 3145
80
Frei Haus
ab € 122,29*
€ 152,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesseböhmer
0049630005
ab € 37,38*
Sonstiges
Kesseböhmer
0049910005
ab € 59,57*
Sonstiges
Kesseböhmer
0050030005
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.