Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügelhalter Star klappbar, Länge 295 mm, Stahl verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügelhalter Star klappbar, Länge 295 mm, Stahl verchromt poliert
Produktbild zu Kleiderbügelhalter Star klappbar, Länge 295 mm, Stahl verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103382668
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     0050030005
EAN/GTIN:
     4027655008225
Suchbegriffe:
Kleiderbügelleiste
Kleiderbügelhalter Star klappbar, Länge 295 mm, Stahl verchromt poliert

Weitere Informationen:
Befestigungsplatte ø:
60 mm
Länge:
295 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt poliert
Ausführung:
klappbar
Weitere Suchbegriffe: Ankleide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesseböhmer
0049900005
ab € 95,39*
Sonstiges
Kesseböhmer
0049630005
ab € 37,38*
Sonstiges
Kesseböhmer
0049910005
ab € 59,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.