Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Krawattenauszug Karat Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESSEBÖHMER Krawattenauszug Karat Stahl verchromt
Produktbild zu KESSEBÖHMER Krawattenauszug Karat Stahl verchromt
LOGO zu KESSEBÖHMER Krawattenauszug Karat Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103382664
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     0049910005
EAN/GTIN:
     4027655008393
Suchbegriffe:
Krawattenhalter
krawattenhalter
KESSEBÖHMER Krawattenauszug Karat Stahl verchromt

  • Links und rechts montierbar.
  • 17 Halter mit rutschfester Oberfläche und Führungsabdeckung silberfarbig.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Breite:
130 mm
Tiefe:
540 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Höhe:
90 mm
Type:
Krawattenauszug Karat
Marke:
Kesseböhmer
Weitere Suchbegriffe: Ankleide, Kleiderauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesseböhmer
0049900005
ab € 122,62*
Sonstiges
Kesseböhmer
0049630005
ab € 37,31*
Sonstiges
Kesseböhmer
0050030005
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.