| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103396207 Herst.-Nr.: 842.51.9006TIGER EAN/GTIN: 9002730572384 |
| |
|
| | |
| Tischgestell C 3000 Seitenteil links Tiefe 750 mm RAL 9006- Starrer, stabiler C-Fuß mit Höhenausgleichsschrauben (max. 15 mm).
Hinweis: Für einen geraden Tisch ist zu bestellen:1 Stück Seitenteil C-Fuß in Ausführung links 1 Stück Seitenteil C-Fuß in Ausführung rechts 1 Stück Traverse Lieferumfang:1 Stück Seitenteil C- Fuß (Es ist keine Traverse im Lieferumfang enthalten. Separat bestellen!) Weitere Informationen: | | Type: | C 3000 | Höhe: | 712 mm | Tiefe: | 750 mm | Oberfläche: | weißaluminium RAL 9006 | Material: | Stahl | Ausführung: | links | Tischplattentiefe: | 800 mm | Produktart: | Tischbeine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tisch gestell, Büro, C, CFuß, Fuß, Schreibtisch, Seitenteil, c3000 |
| | |
| |