Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN964A M 4X 40 Messing blank Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN964A M 4X 40 Messing blank Linsenschraube
Produktbild zu DIN964A M 4X 40 Messing blank Linsenschraube
Skizze zu DIN964A M 4X 40 Messing blank Linsenschraube
Symbol zu DIN964A M 4X 40 Messing blank Linsenschraube
Symbol zu DIN964A M 4X 40 Messing blank Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104420581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009647009040040
EAN/GTIN:
     4043952328330
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN964A M 4X 40 Messing blank Linsenschraube

DIN964A / Ähnlich ISO 2010.

Weitere Informationen:
Material:
Messing
k max.:
2,2 mm
Gewindeform:
M
ISO:
2010
t mind.:
1,6 mm
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
n:
1 mm
Oberfläche:
blank
Form:
A
L:
40 mm
DIN:
964
Größe:
M 4x 40 mm
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, linsenkopfschraube m4x40, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube schlitz, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Hülsenschraube, Liko-Schrauben, Linsen-Senkkopfschrauben, Linsensenkschrauben, Längsschlitzschrauben, M4x40, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, Stabilschraube, rostfreie Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1253*
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0857*
€ 0,128*
2 Tage
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,0953*
€ 0,1343*
7 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,0937*
€ 0,136*
Lager 3145
937
1
€ 5,90*
ab € 0,4066*
€ 0,6266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4666*
€ 0,55525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.