Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Zylinderschraube
>
Zylinderschraube ohne Norm
>
Artikel
~ISO1207 4.8 M 2x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dresselhaus
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104421040
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
0040000100020008000001
EAN/GTIN:
4001796548529
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 4.8 M 2x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
DIN84A / Ähnlich ISO 1207.
Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
2 mm
d2:
3,8 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
1,3 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
n:
0,5 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 2x 8 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
... >
Schlitzschrauben
>
Zylinderschrauben ähnl. ISO1207/DIN 84A
>
Zylinderschraube ähnl. ISO 1207/DIN 84A - 4.8 Stah
Weitere Suchbegriffe:
DIN 84 Zylinderschraube
,
DIN EN ISO 1207
,
ISO 1207
,
Schlitzschraube DIN 84
,
Schlitzschraube DIN EN ISO 1207
,
Schlitzschraube ISO 1207
,
Schraube DIN 84
,
Schraube DIN EN ISO 1207
,
Schraube ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube DIN 84
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube ISO 1207
,
Zylinderschraube DIN 84
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderschraube ISO 1207
,
Zylinderschraube ohne Norm
,
din84 m2x8
,
zylinderschraube ohne norm
,
din 84 m2
,
Eisenschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Längsschlitzschrauben
,
M2x8
,
Schlitzschrauben
,
Zylinderschrauben
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
2375
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0137*
€ 0,0191*
Lager 870
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,50*
€ 9,22*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,82*
€ 15,06*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,34*
€ 17,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 38,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 6,0 x 1,0 x 25 mm Schlitz
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
DIN985/ 6 M 2 verzinkt Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
2858
ab € 0,0746*
Zubehör
WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80 mm
WGB
1595910250
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen