Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 4.8 M 6x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 4.8 M 6x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 4.8 M 6x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 4.8 M 6x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 4.8 M 6x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 4.8 M 6x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104421113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000844100060008
EAN/GTIN:
     4043952013939
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 4.8 M 6x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)

DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
6 mm
d2:
10 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
3,9 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
n:
1,6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6x 8 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8809
1000
€ 4,30*
ab € 0,0196*
€ 0,0277*
1 Tag
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0219*
€ 0,029*
5 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0213*
€ 0,0294*
6 Tage
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0302*
Lager 3145
1520
1000
Frei Haus
ab € 0,0792*
€ 0,0977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 97,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0203*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0109*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
k.A.
7093-1-060-01-200HV
ab € 0,0243*
Zubehör
WGB
1595910650
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.