Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M12x 60 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M12x 60 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu ISO4014 M12x 60 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu ISO4014 M12x 60 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 M12x 60 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 M12x 60 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149200120060
EAN/GTIN:
     4043952420140
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M12x 60 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A2
L:
60 mm
Gewindeform:
M
E:
20,03 mm
k:
7,5 mm
s:
18 mm
ISO:
4014
Material:
Edelstahl
b:
30 mm
d1:
12 mm
Größe:
M12x 60 mm
Festigkeitsklasse:
70
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m12x60 a2, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
850
50
€ 4,30*
ab € 0,274*
€ 0,4005*
11 Tage
850
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2779*
€ 0,4177*
7 Tage
1200
50
€ 5,99*
ab € 0,2993*
€ 0,4181*
Lager 3145
259
1
€ 5,90*
ab € 0,738*
€ 1,128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,18*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,0347*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,187*
Zubehör
k.A.
ab € 0,77*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.