Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M20x1000 verzinkt Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M20x1000 verzinkt Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M20x1000 verzinkt Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M20x1000 verzinkt Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M20x1000 verzinkt Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730940718
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M20x1000 verzinkt Gewindestange

Festigkeitsklasse 10.9 mit weißem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
d1:
20 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
DIN:
976
Material:
Stahl
Gewindesteigung:
2,5 mm
Größe:
M20x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m20 10.9, din 976, din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1000581
ab € 0,444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.