Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6912 08.8 M 4x 8 blank Zylinderschraube niedriger Kopf und Innensechskt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Musterbild
Musterbild
Skizze zu DIN6912 08.8 M 4x 8 blank Zylinderschraube niedriger Kopf und Innensechskt.
Symbol zu DIN6912 08.8 M 4x 8 blank Zylinderschraube niedriger Kopf und Innensechskt.
Symbol zu DIN6912 08.8 M 4x 8 blank Zylinderschraube niedriger Kopf und Innensechskt.
Artikel-Nr.:
     3145-104428111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030300000400008000001
EAN/GTIN:
     4001796739873
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN6912 08.8 M 4x 8 blank Zylinderschraube niedriger Kopf und Innensechskt.

Mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Anwenderbeschränkung:
Diese Schrauben sollten nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte verwendet werden. Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht!

Weitere Informationen:
b:
4,5 mm
DIN:
6912
d1:
4 mm
d2:
7 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
k:
2,8 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
t1:
1,6 mm
Größe:
M 4x 8 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M4x8, Schlüsselführungsschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
519
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1512*
€ 0,2462*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 15,98*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,82*
€ 27,99*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 23,63*
€ 31,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1512*
€ 0,17993
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
Zubehör
Reyher
001250010043000
ab € 0,00225*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.