Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 4x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung... M4x8mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung... M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98854079
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 4x8
EAN/GTIN:
     4001796739873
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 4x8

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
519
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1512*
€ 0,2462*
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,54*
€ 15,98*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 20,82*
€ 27,99*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 23,63*
€ 31,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
Zubehör
Reyher
001250010043000
ab € 0,00225*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.