Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Bodenhülse 91x91x595 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Einschraub-Bodenhülse 91x91x595 fvz
Produktbild zu Einschraub-Bodenhülse 91x91x595 fvz
Skizze zu Einschraub-Bodenhülse 91x91x595 fvz
Anwendungsbild zu Einschraub-Bodenhülse 91x91x595 fvz
Symbol zu Einschraub-Bodenhülse 91x91x595 fvz
Artikel-Nr.:
     3145-104444822
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     20838 7
EAN/GTIN:
     4004338208387
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschraub-Bodenhülse 91x91x595 fvz

Die Einschraubbodenhülsen sind zur Realisierung kleinerer oder temporärer Leichtbaustrukturen wie z.B. Gartenzäunen vorgesehen.

Produktvorteile:
  • für Vierkantholzpfosten
  • feuerverzinkt
  • zum Einschrauben
  • ideal für Holzkonstruktionen und Holzzäune


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Bezeichnung:
Einschraub-Bodenhülse
L:
595 mm
Marke:
Alberts
c:
150 mm
a:
91 mm
b:
91 mm
d:
595 mm
Löcher:
1 x Ø18 mm
Weitere Suchbegriffe: Eindrehanker, Eindrehbodenhülse, Erdanker, Erdhülse, Säulenschuh, Verankerung im Erdreich, Zaunsäulenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 18,14*
€ 26,31*
Lager 3145
17
€ 5,90*
ab € 35,81*
€ 50,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPJET90/90/750G
ab € 12,378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.