| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445509 Herst.-Nr.: SPF250R EAN/GTIN: 5701953004071 |
| |
|
| | |
| SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF 250 rechts feuerverzinkt mit BewertungDie SPF Sparrenpfettenanker werden für die Zugverankerung von sich kreuzenden Hölzern verwendet. Ebenso können horizontale Kräfte aufgenommen werden. Anwendung:Belastungsabhängig kommen 2 oder 4 Pfettenanker pro Anschluss zur Anwendung. Bei 2 Pfettenankern pro Anschluss werden 2 linke oder 2 rechte Verbinder benötigt, da diese diagonal gegenüberliegend angeordnet werden sollten, um eine mittige Lasteinleitung zu gewähren. Eine Querzugbeanspruchung der Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Produktvorteile:- entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen
- belastungsabhäniger Einbau von 2 oder 4 Sparrenpfettenanker je Verbindung möglich
- variable Position der Verbindungsmittel, da 2-reihiges Lochbild je Schenkel
Befestigung:Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl. Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 21/0482). Hinweis:Entwickelt zur Aufnahme von hohen Zuglasten, mit zusätzlicher Lastaufnahme in horizontalen Richtungen. Weitere Informationen: | | B: | 32,5 mm | A: | 250 mm | Lochzahl ø 5: | 36 ST | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Materialstärke: | 2 mm | Ausführung: | rechts | Größe: | 250 mm | Marke: | Simpson | Type: | SPF | Bezeichnung: | Sparrenpfettenanker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,00* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,02* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,82* | € 1,03* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,0071* | € 1,2769* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|