Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt
Produktbild zu SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt
Skizze zu SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt
Anwendungsbild zu SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt
Symbol zu SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt
ETA-07/0285
LOGO zu SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt
Technisches Datenbaltt zu SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445894
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PU90-B
EAN/GTIN:
     5701953010508
Suchbegriffe:
Bodenfuß Pfosten
Pfostenbodenfuß
Pfostenfuß
Pfeilerlasche
SIMPSON Stützenfuss PU 90-B feuerverzinkt

Anwendung:
PU Stützenfüße werden direkt auf den Untergrund aufgestellt und zur Lagesicherung mit Ankerbolzen befestigt.

Befestigung:
Kammnägel CNA 4,0x40mm oder Bolzen/Schrauben ø10mm.

Weitere Informationen:
A:
90 mm
C:
107 mm
D:
125 mm
B:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
4 mm
Größe:
90 mm
Marke:
Simpson
Type:
PU
Bezeichnung:
Stützenfüsse
Weitere Suchbegriffe: Pfostenlasche, Pfostenträger, Stützenfuß, Stützenschuh, stützenfuß, Stützenfuss, Stützenfüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
34
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 13,22*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 170,05*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 170,096*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,90*
€ 174,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.