Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 10920.1000 ZiNiP beschichtet rechts/links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 10920.1000 ZiNiP beschichtet rechts/links
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 10920.1000 ZiNiP beschichtet rechts/links
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 10920.1000 ZiNiP beschichtet rechts/links
ETA-10/0413
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 10920.1000 ZiNiP beschichtet rechts/links
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 10920.1000 ZiNiP beschichtet rechts/links
Artikel-Nr.:
     3145-104446270
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10920.1000
EAN/GTIN:
     4251409401479
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 10920.1000 ZiNiP beschichtet rechts/links

Anwendung:
Pfostenträger rechts/links zum Aufdübeln sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet. Durch das links/rechts Gewinde kann der Pfostenträger einfach und schnell justiert werden.

Befestigung:
Tellerkopfschraube 10x120 oder Gestellschraube (DIN 571) und Ankerbolzen oder Betonschrauben 12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413).

Weitere Informationen:
Gewinde M 24 unten:
65 mm
Höhe:
142-207 mm
Material:
Stahl
obere Platte:
100x100x6 mm
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
untere Platte:
160x100x6 mm
Type:
10920.1000
Gewinde M 24 oben:
65 mm
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Pfostenträger
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 31,00*
Lager 3145
306
1
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 35,07*
4 Tage
35
5
€ 8,90*
ab € 31,86*
€ 39,29*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5752*
Zubehör
Pitzl Metallbau
10834.2000
ab € 6,44*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.