Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger 10.920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-78211
ZW-78211
ETA-CE_icon
Artikel-Nr.:
     4757-627725
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10920.1000
EAN/GTIN:
     4251409401479
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Stützenfuß mit rechts/links Gewindemuffe M 20 höhenverstellbar. Obere und untere Platte mit je 4 Bohrungen Ø 12 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
10.920
Gewinde:
M 24
Grundplatte (mm):
160 x 100 x 6
Höhe (mm):
142 - 207
Oberfläche:
ZiNiP
Trägerplatte (mm):
100 x 100 x 6
Typ:
10920.1000
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, PFOSTENTRÄGER, ZINIP, 142-, 4251409401479, 1013568, E6666, 104488, 10920.1000, PITZL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
1
€ 4,95*
ab € 23,21*
€ 34,97*
1 Tag
43
1
€ 5,90*
ab € 25,87*
€ 35,23*
4 Tage
35
5
€ 8,90*
ab € 31,99*
€ 39,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5948*
Zubehör
Pitzl Metallbau
10834.2000
ab € 6,51*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.