Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil DIN3060 ø 3 mm 6x19 Litzen + 1 FE verzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseil DIN3060 ø 3 mm 6x19 Litzen + 1 FE verzinkt
Produktbild zu Drahtseil DIN3060 ø 3 mm 6x19 Litzen + 1 FE verzinkt
Skizze zu Drahtseil DIN3060 ø 3 mm 6x19 Litzen + 1 FE verzinkt
Symbol zu Drahtseil DIN3060 ø 3 mm 6x19 Litzen + 1 FE verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104455917
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336467357
EAN/GTIN:
     8716336467357
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil schlaufe
Drahtseil DIN3060 ø 3 mm 6x19 Litzen + 1 FE verzinkt

Konstruktion 6x19+1 FE / verzinkt / Zugfestigkeit 1960 N/mm²
Drahtseil mit 1 Fasereinlage. Geeignet als Seilwinde und zum Anfertigen von Schlaufen. Nicht für Hebezwecke geeignet.

Hinweis:
Entspricht EN12385-4

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
100 m
DIN:
3060
Material:
Stahl
Bruchlast:
498 kg
Ausführung:
6x19 + 1 FE
Seil ø:
3 mm
Schlagrichtung:
Kreuzschlag rechts
Oberfläche:
verzinkt-blau
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 100m, Drahtseile, Litzendraht, Pewag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0854V
ab € 0,113*
Zubehör
Dulimex
8716336425654
ab € 0,22*
Zubehör
k.A.
8713138444852
ab € 0,98*
Zubehör
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0597*
Zubehör
k.A.
3058V
ab € 4,32*
Zubehör
k.A.
38080150
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.