Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil DIN3055 ø 3 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseil DIN3055 ø 3 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt
Produktbild zu Drahtseil DIN3055 ø 3 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt
Skizze zu Drahtseil DIN3055 ø 3 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt
Symbol zu Drahtseil DIN3055 ø 3 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104455921
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336466855
EAN/GTIN:
     8716336466855
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 100m
Drahtseil DIN3055 ø 3 mm 6x7 Litzen + 1 FE verzinkt

Konstruktion 4x3 / 6x7+1 FE / verzinkt / Zugfestigkeit 1960 N/mm²
Drahtseil mit 1 Fasereinlage. Für allgemeine Zwecke. Nicht für Hebezwecke geeignet.

Hinweis:
Entspricht EN12385-4

Weitere Informationen:
Bruchlast:
538 kg
Seil ø:
3 mm
Rollenlänge:
100 m
DIN:
3055
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Ausführung:
6x7 + 1 FE
Schlagrichtung:
Kreuzschlag rechts
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø3mm, Drahtseile, Litzendraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0854V
ab € 0,113*
Zubehör
Dulimex
8716336425654
ab € 0,22*
Zubehör
k.A.
8713138444852
ab € 0,98*
Zubehör
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0597*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.