Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Duopower Dübel 5 x 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Duopower Dübel 5 x 25
Produktbild zu FISCHER Duopower Dübel 5 x 25
Anwendungsbild zu FISCHER Duopower Dübel 5 x 25
Anwendungsbild zu FISCHER Duopower Dübel 5 x 25
Anwendungsbild zu FISCHER Duopower Dübel 5 x 25
Symbol zu FISCHER Duopower Dübel 5 x 25
Symbol zu FISCHER Duopower Dübel 5 x 25
LOGO zu FISCHER Duopower Dübel 5 x 25
Artikel-Nr.:
     3145-104460100
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535452
EAN/GTIN:
     4048962239829
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
FISCHER Duopower Dübel 5 x 25

Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien.
Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel.

Funktionsweise:
Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (spreizen, klappen, knoten) für besten Halt.
Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente.
Leichtlauföffnung sorgt für ein einfaches Ansetzen der Schraube und sichere Führung und Fixierung im Schraubenkanal.


Produktvorteile:
  • Feel-Good-Factor - Man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt.
  • drei Funktionsprinzipien (spreizen, klappen, knoten)
  • passt sich selbstständig dem Baustoff an
  • ausgeprägte Mitdrehsicherung
  • zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen
  • die kurze Dübellänge ermöglicht eine schnelle Montage dank geringer Bohrlochtiefe.
  • der schmale Dübelrand verhindert das Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch.
  • die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern das Mitdrehen im Bohrloch.
  • geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben.

Geeignet für:
Beton, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Gipsbauplatte, Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä., Naturstein, Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton

Hinweis: In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Schraubenlänge:
Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø!
Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein.


Weitere Informationen:
Marke:
Fischer
Farbe:
Grau/Rot
Bohr ø:
5 mm
Material:
Nylon
Form:
Duopower
Bohrlochtiefe mind.:
35 mm
Schrauben:
3 - 4 mm
d:
5 mm
L:
25 mm
Größe:
5 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, allzweckdübel fischer 5x25, spreizdübel fischer, spreizdübel, Duo Power, Duo-Power, Duodübel, Duopower, Duopower, Duo Dübel, Dübel, Aussenputzdübel, Fischer, Fischer-Dübel, Flügeldübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0398*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0295*
€ 0,0416*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0296*
€ 0,0417*
Lager 3145
5100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0329*
€ 0,0464*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0332*
€ 0,0471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.