Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Produktbild zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
ETA-07/0121
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
LOGO zu FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104460358
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522698
EAN/GTIN:
     4048962180749
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
FISCHER SXRL 10 x 80 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung

Mit vormontierter Senkkopfschraube.

Anwendungsgebiet:
zur Befestigung von Toren, Türrahmen, Feuerschutztüren, Fenstern, Geländern, Kanthölzern, Verkleidungen, Fassaden-, Decken- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall u.v.m.

Produktvorteil:
  • drei Verankerungstiefen (von 50, 70 und 90 mm)
  • Beim Tiefersetzten verhinder die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels
  • Mit europäisch technischer Bewertung für Beton und Mauerwerk ETA 07/0121
  • Zugelassen für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk, Beton und Porenbeton. SXRL 10 bauaufsichtlich zugelassen für Einzelbefestigungen.

Wichtig: In Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)!

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
30/10/- mm
Bohr ø:
10 mm
d:
10 mm
L:
80 mm
Material:
Nylon/Stahl
Form:
SXRL-T
Bohrlochtiefe mind.:
90 mm
Farbe:
Grau
Marke:
Fischer
Größe:
10 x 80 mm
Antrieb:
TX40
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, langschaftdübel 10x80, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Fassadendübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universalrahmendübel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
850
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5446*
€ 0,6946*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6023*
€ 0,7631*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 23,76*
€ 29,67*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,145*
€ 30,28*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 27,22*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6946*
€ 0,82657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6746*
€ 0,80277
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6546*
€ 0,77897
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5446*
€ 0,64807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.