Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 T mit verzinkter Senkkopfschraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 10 x 80 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p516330
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522698
EAN/GTIN:
     4048962180749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der Fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfform Schraube:
Senkkopf
ETA-Zulassung:
ja
Ausführung:
mit Schraube
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Antriebsgröße:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffart:
Kunststoff
Antriebsform:
Torx
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
Antrieb:
T40
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962180749
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nutzlänge:
10/– mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50mm:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm:
10 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
80 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
850
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5446*
€ 0,6946*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6023*
€ 0,7631*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 23,76*
€ 29,67*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,145*
€ 30,28*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 27,22*
€ 34,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,28*
€ 36,0332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,945*
€ 34,44455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,205*
€ 32,37395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,425*
€ 29,06575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,885*
€ 28,42315
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,535*
€ 28,00665
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 23,145*
€ 27,54255
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.