Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau
Produktbild zu FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau
Anwendungsbild zu FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau
Symbol zu FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau
Symbol zu FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau
Symbol zu FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau
LOGO zu FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau
Artikel-Nr.:
     3145-104460624
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     50491
EAN/GTIN:
     4006209504918
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Nylondübel
Polyamiddübel
FISCHER GB 8 Gasbetondübel für Porenbeton Nylon grau

Geeignet für Porenbeton (Gasbeton) zur Befestigung von Fassaden- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall, Fenster, Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Stahl- und Holzkonstruktionen, Sanitärgegenständen, usw.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
8 mm
Bohrlochtiefe mind.:
60 mm
d:
8 mm
Farbe:
Grau
L:
50 mm
Material:
Nylon
Schrauben:
5 mm
Verankerungstiefe mind.:
50 mm
Marke:
Fischer
Form:
GB
Größe:
GB 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, gasbetondübel fischer, gasbetondübel, Dübel, Fischerdübel, GB-Dübel, Ytong, Ytongdübel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5468*
€ 0,7368*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5346*
€ 0,7383*
5 Tage
404
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,555*
€ 0,745*
Lager 3145
1049
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5642*
€ 0,7542*
3 Tage
150
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,56658*
€ 0,75658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6942*
€ 0,8261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6842*
€ 0,8142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6642*
€ 0,7904
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5642*
€ 0,6714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.