Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbetondübel GB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95996607
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050491
EAN/GTIN:
     4006209504918
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Nylondübel
Polyamiddübel

Gasbetondübel GB 8

Der fischer Gasbetondübel GB ist ein bauaufsichtlich zugelassener Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB ist ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiraldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5368*
€ 0,7268*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,7335*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5443*
€ 0,7343*
1 Tag
625
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5464*
€ 0,7364*
3 Tage
125
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,55658*
€ 0,74658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7268*
€ 0,86489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6568*
€ 0,78159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6468*
€ 0,76969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6368*
€ 0,75779
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5368*
€ 0,63879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.