Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Isolierdübel FID II 50 Dämmstoffdübel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skizze zu FISCHER Isolierdübel FID II 50 Dämmstoffdübel weiß
Skizze zu FISCHER Isolierdübel FID II 50 Dämmstoffdübel weiß
Symbol zu FISCHER Isolierdübel FID II 50 Dämmstoffdübel weiß
LOGO zu FISCHER Isolierdübel FID II 50 Dämmstoffdübel weiß
Artikel-Nr.:
     3145-104460748
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     570347
EAN/GTIN:
     4048962504859
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Schraubanker
dämmstoffdübel fischer
dämmstoffdübel
FISCHER Isolierdübel FID II 50 Dämmstoffdübel weiß

Der Dämmstoffdübel für leichte Anbauteile am WDVS.
Der fischer Dämmstoffdübel FID II eignet sich für die Befestigung von leichten Anbauteilen an Wärmedämmverbundsystemen. Dank der kombinierten Zentrier-, Fräs- und Schneidefunktion der Dübelspitze kann der FID II punktgenau eingeschraubt werden. Der geringe Kopfdurchmesser in Kombination mit den Unterkopffrästaschen des Dübels sorgen für ein perfekt verdecktes und oberflächenbündiges Setzbild.

Einsatzbereich:
Besonders geeignet ist der FID II zur Befestigung von leichten Anbauteilen wie Außenlampen, Hausnummern oder Türklingeln am WDVS.

Produktvorteile:
  • flexibler Einsatz mit Schrauben von 3,5 - 4,5 mm Durchmesser
  • sauberes Setzbild dank spezieller Unterkopfgeometrie
  • zeitsparend ohne Vorbohren in dünnen Putzschichten
  • unsichtbare Befestigung kleinster Anbauteile aufgrund minimalem Kopfdurchmesser
  • universeller Einsatz in allen Dämmstoffarten
  • lässt sich mit einem Standard TX 40 Bit einfach setzen


Weitere Informationen:
Form:
FID II
Antrieb:
TX 40
Größe:
50 mm
für Schrauben:
3,5 - 4,5 mm
L:
50 mm
Farbe:
Weiß
Marke:
Fischer
d:
18 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dämmstoffplattendübel, Dübel, Fid-Dübel, ISOL-Dübel, Isolierdübel, Kältebrückendübel, Styropordübel, Wärmeschutzdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5878*
€ 0,7778*
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5886*
€ 0,7886*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6142*
€ 0,8142*
Lager 3145
1700
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,632*
€ 0,832*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6326*
€ 0,8326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.