Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffdübel FID II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21160112
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     570347
EAN/GTIN:
     4048962504859
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Schraubanker
dämmstoffdübel fischer
dämmstoffdübel

Dämmstoffdübel FID II

Der fischer Dämmstoffdübel FID II eignet sich für die Befestigung von leichten Anbauteilen an Wärmedämmverbundsystemen. Dank der kombinierten Zentrier-, Fräs- und Schneidefunktion der Dübelspitze kann der FID II punktgenau eingeschraubt werden. Der geringe Kopfdurchmesser in Kombination mit den Unterkopffrästaschen des Dübels sorgen für ein perfekt verdecktes und oberflächenbündiges Setzbild.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiraldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Rand:
nein
Geeignet für Kalksandstein:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5878*
€ 0,7778*
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5886*
€ 0,7886*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6142*
€ 0,8142*
1 Tag
1700
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,632*
€ 0,832*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6326*
€ 0,8326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8326*
€ 0,99079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8126*
€ 0,96699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7826*
€ 0,93129
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6326*
€ 0,75279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.