Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Produktbild zu FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Anwendungsbild zu FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Symbol zu FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Symbol zu FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Symbol zu FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau
LOGO zu FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau
Artikel-Nr.:
     3145-104460762
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     53268
EAN/GTIN:
     4006209532683
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
FISCHER FU 10x 60 Universaldübel Nylon grau

Geeignet für Beton, Vollsteine, Hohlblocksteine, Porenbeton (Gasbeton), Gipskartonplatten und Plattenbaustoffe ab 6 mm Stärke.

Produktvorteile:
  • Universelles Funktionsprinzip garantiert sicheren Halt in fast allen Baustoffen
  • Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
  • Dübelrand verhindert Tieferrutschen ins Bohrloch
  • Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben von 3 bis 6 mm

Geeignet für:
Beton, Hochlochziegel, Hohlblockstein

Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
Bohrlochtiefe mind.:
70 mm
d:
10 mm
Farbe:
Grau
Form:
FU
L:
60 mm
Material:
Nylon
Schrauben:
5 - 6 mm
Marke:
Fischer
Größe:
10x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, schraubanker fischer, nylondübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
975
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2647*
€ 0,4047*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,75*
€ 4,08*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,46*
€ 6,51*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 6,95*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,96*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3747*
€ 0,44589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,1175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.