Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dübel FU 10x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45996539
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053268
EAN/GTIN:
     4006209532683
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel

Universal-Dübel FU 10x60

Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5..6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
70 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2611*
€ 0,3811*
1 Tag
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,46*
€ 6,29*
5 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 6,67*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 6,72*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,96*
€ 6,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.