Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
Skizze zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
Symbol zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
Symbol zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
Symbol zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
LOGO zu FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104460782
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90246
EAN/GTIN:
     4006209902462
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Spreizdübel
FISCHER TA M 8 Schwerlastanker verzinkt mit Bewertung

Schwerlast-Innengewindeanker mit dreifach spreizender Hülsengeometrie für geringe Randabstände.
zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Handläufen, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden etc.

Produktvorteile:
  • ideal für die Verankerung von Absturzsicherungen
  • die Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes
  • dreifach spreizende Hülse
  • verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen
  • Europäische Technische Bewertung (für ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60; ETA-04/0003)


Montagehinweis:
  • Zur korrekten Montage muss sich die Dübelhülse des TA M am Anbauteil abstützen können oder die Gewindestange gekontert sein
  • Bei der Bestimmung der Schraubenlänge ist die erforderliche Einschraubtiefe im Dübel zu beachten.
    • Länge des Ankers + Dicke des Montagegegenstandes + U-Scheibe =Schraubenlänge


Weitere Informationen:
Bohr ø:
12 mm
Form:
TA
L:
56 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Gewinde:
M 8
Marke:
Fischer
Größe:
M 8 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker fischer m8, spreizdübel fischer, spreizdübel, Schlagdübel, Schwerlastaufhänger, Schwerlastbolzen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
300
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6225*
€ 1,9225*
3 Tage
75000
50
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,0654*
€ 2,4454*
3 Tage
75000
50
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,1146*
€ 2,4846*
6 Tage
1350
50
pro Box
Frei Haus
ab € 2,1119*
€ 2,4919*
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9225*
€ 2,28778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8725*
€ 2,22828
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.