Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462385
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045269
EAN/GTIN:
     4006209452691
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
FISCHER FBN II 12/160/256 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Form:
FBNII
tfix Nutzlänge max.:
160 mm
Material:
Stahl
L:
256 mm
hef min. Verankerung:
160 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
12 mm
td min. Bohrlochtiefe:
245 mm
Bohr ø:
12 mm
Marke:
Fischer
Größe:
12/160/256 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,9303*
€ 2,5323*
1 Tag
12000
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 2,0315*
€ 2,5415*
8 Tage
540
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,1692*
€ 2,8613*
1 Tag
30
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,3746*
€ 2,9746*
Lager 3145
260
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,896*
€ 3,596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,596*
€ 4,27924
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,556*
€ 4,23164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,366*
€ 4,00554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,226*
€ 3,83894
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,076*
€ 3,66044
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,896*
€ 3,44624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 71,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.