Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462392
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505528
EAN/GTIN:
     4048962070255
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
FISCHER FBN II 6/ 30/ 75 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
d1:
6 mm
Form:
FBNII
Gewinde:
M 6
hef min. Verankerung:
30 mm
L:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
70 mm
tfix Nutzlänge max.:
30 mm
Marke:
Fischer
Größe:
6/ 30/ 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen faz ii 8/10, spreizdübel fischer, spreizdübel, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4807*
€ 0,6255*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5262*
€ 0,6562*
Lager 3145
900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5728*
€ 0,7128*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6056*
€ 0,7456*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5022*
€ 0,7654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7128*
€ 0,84823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6728*
€ 0,80063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6428*
€ 0,76493
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.