Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462396
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40664
EAN/GTIN:
     4006209406649
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
FISCHER FBN II 8/ 10/ 71 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
8 mm
d1:
8 mm
Form:
FBNII
Gewinde:
M 8
hef min. Verankerung:
40 mm
L:
71 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
66 mm
tfix Nutzlänge max.:
10 mm
Marke:
Fischer
Größe:
8/ 10/ 71 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4274*
€ 0,5374*
1
€ 5,90*
ab € 0,3777*
€ 0,6051*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4843*
€ 0,6143*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,99*
ab € 0,4966*
€ 0,6274*
Lager 3145
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5404*
€ 0,6804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6804*
€ 0,80968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6604*
€ 0,78588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6304*
€ 0,75018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5404*
€ 0,64308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.