Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenlager Kunststoff starr für Höhenverstellung 18- 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Terrassenlager Kunststoff starr für Höhenverstellung 18- 31 mm
Produktbild zu Terrassenlager Kunststoff starr für Höhenverstellung 18- 31 mm
Symbol zu Terrassenlager Kunststoff starr für Höhenverstellung 18- 31 mm
LOGO zu Terrassenlager Kunststoff starr für Höhenverstellung 18- 31 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104466497
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     505 10 031
EAN/GTIN:
     4036421505486
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau
Terrassenlager Kunststoff starr für Höhenverstellung 18- 31 mm

Mit dem TERRASYS Stelzlager wird durch einfaches Links-/Rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau eingestellt. Die Verstellung ist unter Last, selbst im eingebauten Zustand möglich. Die gesamte Konstruktion bietet durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion an die Stelzlager einen sicheren Stand, das Ausgleichen des Gefälles wird wesentlich vereinfacht.
Durch die teleskopartige Höhenverstellung und die ineinander verschraubten Bauteile eines Stelzlagers wird hier ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit gewährleistet. Die Stelzlager sind UV-stabil.

Das Belastbarkeitsmaximum liegt im eingefahrenem Zustand bei max. 3 Tonnen sowie im max. ausgedrehtem Zustand bei mind. 650kg.
Pro m² werden ca. 5 Stelzlager benötigt.

Starre Ausführung

Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
18 - 31 mm
Tragfähigkeit:
mind. 650 kg
Material:
Kunststoff
Hinweis:
starr
Ausführung:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsfuss, Ausgleichsfüsse, Justierfuss, Justierfüsse, Justierteller, Distanzteller, Terrassenfix, Terrassenfuss, Terrassenlager, Terrassenstütze, Terrassensysteme, Verlegesysteme, Verstellfüsse, beko
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1586
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,35*
4 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 5,1252*
€ 7,7852*
21 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 9,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
75042MT48 16
ab € 0,0663*
Zubehör
Beko
101 850 50
ab € 20,40407*
Zubehör
Beko
101 850 60
ab € 23,66648*
Zubehör
Beko
101 850 70
ab € 27,8844*
Zubehör
Beko
505 08 195AK
ab € 23,76648*
Zubehör
Beko
505 08 155
ab € 13,1933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.