Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Gewindeformende Edelstahlschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 7500 M
>
Artikel
DIN7500ME (MT) M 3x 6 Torx 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104470760
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7500203000695
EAN/GTIN:
4036758829408
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN7500ME (MT) M 3x 6 Torx 10 Edelstahl A2 gewindefurchende Senkschr.
Mit metrischem Gewinde und Senkkopf nach ISO 14581, austenitischer Edelstahl gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.
Anwendung:
Direktverschraubung
in Weichmetalle (z.B. Aluminium)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Form:
ME
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX 10
d1:
3 mm
d2:
5,2 mm
L:
6 mm
DIN:
7500
Gewindeform:
M
k:
1,65 mm
Größe:
M 3x 6 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
... >
Gewindefurchschrauben DIN 7500M Senkkopf
>
Gewindefurchschrauben DIN 7500M Torx
>
Gewindefurchschraube DIN 7500ME (MT) Torx - Edelst
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube ISO 7046
,
Senkkopschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube DIN 965
,
Senkschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube ISO 7046
,
Edelstahlschraube DIN 7500 M
,
Edelstahlschraube DIN 965
,
Edelstahlschraube ISO 7046
,
ISO 7046 Edelstahl
,
din965 a2 m3x6
,
edelstahlschraube din 965
,
edelstahlschraube din 7500 m3
,
Edelstahlschrauben
,
Furchschrauben
,
Gewindefurchschrauben
,
Innensechsrundschrauben
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Selbstformschrauben
,
Senkfurchschrauben
,
Torx-Schrauben
,
Torxschrauben
,
gewindefurchende Schrauben
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
1421
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0232*
€ 0,0318*
Lager 588
3 Tage
71
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 34,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 31,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 10 x 25 mm, 05071032001
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm, 05066305001
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen