Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Gewindeformende Edelstahlschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 7500 M
>
Artikel
DIN 7500 A2 M 3 x 6 -ME T-10 Gewindefurchende Senkkopfschrauben (Form M), Kopf DIN 965, ISR
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-7500203000695
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
7500203000695
EAN/GTIN:
4036758829408
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 7500 A2 M 3 x 6 -ME T-10 Gewindefurchende Senkkopfschrauben (Form M), Kopf DIN 965, ISR
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Kopfdurchmesser:
5,6
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 7500 - Gewindefurchende Senkkopfschrauben (Form M), Kopf DIN 965, ISR
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube DIN 965
,
Senkkopfschraube ISO 7046
,
Senkkopschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube DIN 965
,
Senkschraube DIN EN ISO 7046
,
Senkschraube ISO 7046
,
Edelstahlschraube DIN 7500 M
,
Edelstahlschraube DIN 965
,
Edelstahlschraube ISO 7046
,
ISO 7046 Edelstahl
,
din965 a2 m3x6
,
edelstahlschraube din 965
,
edelstahlschraube din 7500 m3
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
1421
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0232*
€ 0,0318*
Lager 588
3 Tage
71
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 34,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01928* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 588
Versand:
Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 10 x 25 mm, 05071032001
Wera
05071032001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm, 05066305001
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen