Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486328
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK044989:10:80:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734863280
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 80 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
EN:
15048-1
s:
16 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
ISO:
4014
Gewindeform:
M
L:
80 mm
E:
17,77 mm
b:
26 mm
Form:
TG
Material:
Stahl
k:
6,4 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
10 mm
Ausführung:
SB
Größe:
10x 80 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, iso4014 8.8 m 10x80, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,165*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-100-02-200HV
ab € 0,0708*
Zubehör
k.A.
7089-100-02-300HV
ab € 0,1272*
Zubehör
k.A.
7090-100-02-300HV
ab € 0,1257*
Zubehör
k.A.
7093-1-100-02-200HV
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.