Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 40 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 40 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 40 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 40 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 40 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 40 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 40 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486787
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043743:10:40:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734867875
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M10X 40 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
6,4 mm
E:
17,77 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
d1:
10 mm
L:
40 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Material:
Stahl
Form:
VG
s:
16 mm
Ausführung:
SB
Größe:
10x 40 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 933 8.8 m 10 x 40, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-100-02-200HV
ab € 0,0708*
Zubehör
k.A.
7089-100-02-300HV
ab € 0,1262*
Zubehör
k.A.
7090-100-02-300HV
ab € 0,1257*
Zubehör
k.A.
7093-1-100-02-200HV
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.