| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104490365 Herst.-Nr.: 61303 EAN/GTIN: 4019787613033 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX-PLUS Holzbauschraube Senkkopf 8.0x180 TG HD40 verzinktDie Holzbauschraube für Profis. HECO-TOPIX-plus ist ein echtes Schraubenhighlight und vereint geballtes technologisches Know-how und viele handfeste Anwendervorteile in einem Holzschraubentyp. Das Geheimnis: Für HECO-TOPIX-plus haben wir die besten Eigenschaften aus vier HECO-Sortimenten zusammengeführt! Mit den innovativen Eigenschaften HECO-Drive, GripFit, MagicClose, PerfectPitch, einem neuen, einheitlichen Antriebsgrößenkonzept und hochwertigem Systemzubehör ist HECO-TOPIX®-plus die perfekte Holzschraube für praktisch alle Anwendungen. Sie profitieren nicht nur von dem großen technologischen Vorsprung, sondern vor allem von einem einfachen Handling und einer optimalen Performance. Produktvorteile:- GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit. (ab Schraubendurchmesser 3,5 mm)
- PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.
- HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.
- Senkkopf mit Frästaschen: Hervorragende Fräseigenschaften im Holz. Keine Beschädigung der Oberfläche bei Metallbeschlägen.
- Schaftrippen reduzieren das Einschraubdrehmoment
- Europäisch technische Bewertung: ETA-19/0553
Hinweis:Teilweise alternative Holzbau-Varianten mit Antriebsgröße TX-25 (ohne GripFit-Effekt) vorhanden. Weitere Informationen: | | Antrieb: | HD40 | L: | 180 mm | Oberfläche: | verzinkt-blau | Type: | Topix | Kopfform: | Senkkopf | Marke: | Heco | d2 max.: | 14,8 mm | Form: | TG | Größe: | 8.0x180 mm | Material: | Stahl | L1: | 100 mm | d1: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3067* | € 0,4497* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,45* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3664* | € 0,4945* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,52* | | | | Lager 3145 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7425* | € 0,9625* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|