Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M10 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M10 Edelstahl A2
Produktbild zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M10 Edelstahl A2
Skizze zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M10 Edelstahl A2
Symbol zu SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M10 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104494285
Hersteller:
     Schnorr
Herst.-Nr.:
     881209240100000
EAN/GTIN:
     4043952668368
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
SCHNORR Sicherungsscheibe "S" M10 Edelstahl A2

Original SCHNORR® - Sperrzahnscheibe beidseitig verzahnt, S


Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber gehärtetem Stahl.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
d1:
16 mm
Material:
Edelstahl
s:
0,9 mm
Oberfläche:
A2
d:
10,5 mm
Größe:
M10 mm
Form:
S
Weitere Suchbegriffe: Sperrkantring, Sperrkantscheibe, rippenscheibe m4 a2, sperrkantring, sperrkantscheibe v2a, A2, Edelstahl, Schnorrscheiben, Schnorrsicherung, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Sperrzahnscheiben, Zahnscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11000
1000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,158*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,1211*
€ 0,1633*
7 Tage
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,1306*
€ 0,1636*
2 Tage
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,133*
€ 0,166*
Lager 3145
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,434*
€ 0,504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnorr
881210140100000
ab € 0,0338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.