Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 08.8 M 6x 8 Torx 30 verzinkt Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 08.8 M 6x 8 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 08.8 M 6x 8 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Skizze zu ISO14581 08.8 M 6x 8 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 08.8 M 6x 8 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Symbol zu ISO14581 08.8 M 6x 8 Torx 30 verzinkt Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104495636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18854
EAN/GTIN:
     9002732034620
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 08.8 M 6x 8 Torx 30 verzinkt Senkschraube

Die Senkschraube ISO14581 isteine vielseitig einsetzbare metrische Schraube mit guter Zugänglichkeit sowie guter Verarbeitbarkeit.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
d1:
6 mm
d2:
11,3 mm
Gewindeform:
M
k max.:
3,3 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
08.8
ISO:
14581
Größe:
M 6x 8 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 m6, din en iso 14581, 8.8 iso14581, ISO15481, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, M6x8, Senkschrauben mit Torx, Torx-Schrauben, Torxschrauben, Ö-Norm M5020, Ö-Norm Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0203*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.